画像準備中

産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 運用機種(公称ハネ径)(cm)30 注文コード26565857 品番VP-30-SSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は運用機種など7種類から選べます 他の種類を見る
運用機種(公称ハネ径)(cm)30 材質(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板 質量(kg)1.7 表面処理(外枠)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(シャッター)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装 シャッター3枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする