東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用排気用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566015
品番
VP-40-HA
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
表面処理
(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質
(本体)鋼板
色調
(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
寸法A(mm)
635
寸法B(mm)
610
寸法C(mm)
485
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
455
寸法F(mm)
548
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
4
取付穴寸法(mm)
455
付属品
平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM10用 4個