産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566042 品番 VP-40-MSS
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)40 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304、(シャッター) ステンレス鋼板(SUS304 質量(kg)4 シャッター4枚 付属品コードブッシュ 1個 電源単相 100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする