付属品予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
質量(kg)10.7
寸法A(mm)735
寸法F(mm)648
寸法D(mm)340
寸法E(mm)750
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
寸法B(mm)710
寸法C(mm)600
寸法G(mm)555
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
取付穴寸法(mm)555