産業用換気扇用フィルターユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566338 品番 VP-60-FU
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥162,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
付属品予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個 材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 質量(kg)13 寸法A(mm)835 寸法F(mm)748 寸法D(mm)400 寸法E(mm)850 表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 寸法B(mm)810 寸法C(mm)700 寸法G(mm)655 色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5 取付穴寸法(mm)655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする