東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566618
品番
Z-40VPS
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
(有圧換気扇取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個、(絶縁枠取付用)特殊ナット 4個、絶縁ワッシャ 4個
材質
(枠)ステンレス鋼板
質量(kg)
1.6
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
590
寸法F(mm)
M12
寸法D(mm)
496
寸法E(mm)
526
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
460
寸法G(mm)
14