産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566627 品番 Z-50VP
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂 表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング 色調(枠)ホワイト 付属品(絶縁枠取付用)木ねじ Φ6×30L SUS304 12本、平ワッシャΦ6用SUS304 12個、(保護シート)ポリエステルシート0.5t 12枚、(換気扇取付用)六角ナットM10 SUS304 8個、平ワッシャΦ10用 SUS304 8個、バネワッシャΦ10用 SUS304 4個 寸法A(mm)652 寸法B(mm)568 寸法C(mm)600 寸法D(mm)485 寸法E(mm)600 寸法F(mm)340 寸法G(mm)M10 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする