材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
付属品(絶縁枠取付用)木ねじ Φ6×30L SUS304 12本、平ワッシャΦ6用SUS304 12個、(保護シート)ポリエステルシート0.5t 12枚、(換気扇取付用)六角ナットM10 SUS304 8個、平ワッシャΦ10用 SUS304 8個、バネワッシャΦ10用 SUS304 4個
寸法A(mm)752
寸法B(mm)668
寸法C(mm)700
寸法D(mm)585
寸法E(mm)700
寸法F(mm)400
寸法G(mm)M10
質量(kg)1.6