たくさん入ってみんなで使えるポップなカラーのアソートパック。 コンパクトヘッドで奥まで届くロングスリムネックで奥歯のすみずみまで歯面の汚れをしっかり除去。
他店でも売っているが、モノタロウさんでも売っていた!として購入いたしました。リピートです。
前回使用が100円で数が入ってる物だったので、凄く値段とのばらすが良さげです。また頼むことがあれば買います。
普通の使いやすい歯ブラシです。歯医者さんにもきれいに磨けていると言われます。安いので毛先が開いてきたらすぐ交換しています。
たくさん入っているので、家族で使えます。スタンダードな形なので使いやすいです。
1本あたり30円台なので試しに購入してみました。もしかしたらビジネスホテルの使い捨てタイプのようなチープなものかと思いましたが、ドラッグストアで100円前後で販売されているものと同等の使い心地でした。包装材料の無駄なゴミも出ず、心おきなく使える逸品でした。山切りカットで、1本あたり30円台はありがたい商品です。
やや寿命が短めのような気がしますが安くて大量にあり、筒形ケースに入っているので収納がかさばらない。使用後は清掃や機械のメンテナンスなどに2次利用します。
実家に帰省用に購入、まとめ買いして実家にあげたら喜ばれた。ひと家族五人はいるので2家族帰省が重なるとすぐなくなる。
古い歯ブラシを使うのですが、圧倒的に古い歯ブラシが間に合わない。