※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分液ロート 平衡 透明摺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566969 品番 3748-500-5
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥82,170
販売価格(税別)
74,700
容量(mL)500 胴径(Φmm)80 全長(mm)2340 栓(共通)24/30 下部摺合24/40 仕様平衡型ニードルバルブ付き TGK品番0000-09-58-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする