IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 金型用部品、位置決め部品
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプ
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用ゴム付ボルト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
42
注文コード
26570197
品番
M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
30
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
14
材質
ニトリルゴム(黒色)
注意
※ゴム付ボルト・ナットのセットになります。
※M4のナットは六角1個と四角1個になります。
※ゴム付ボルト使用時は通常のボルトに比べて締圧力が低下します。