IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 金型用部品、位置決め部品
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプ
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用ゴム付ボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
63
注文コード
26570215
品番
M8×45
参考基準価格(税別)
¥515
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
18
材質
ニトリルゴム(黒色)
注意
※ゴム付ボルト・ナットのセットになります。
※M4のナットは六角1個と四角1個になります。
※ゴム付ボルト使用時は通常のボルトに比べて締圧力が低下します。