IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 金型用部品、位置決め部品
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプ
IKURATOOLS(育良精機)の トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用ゴム付ボルト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
注文コード
26570224
品番
M10×73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
95
寸法L1(mm)
73
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
22
材質
ニトリルゴム(黒色)
注意
※ゴム付ボルト・ナットのセットになります。
※M4のナットは六角1個と四角1個になります。
※ゴム付ボルト使用時は通常のボルトに比べて締圧力が低下します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26570224
M10×73
75325785
M10×65
トグルクランプ用ゴム付ボルト
IKURATOOLS(育良精機)
1個
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です