※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 撹拌機器関連品/羽根
三枚後退型撹拌翼
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26571747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
仕様
cowie
TGK品番
0079-17-67-33
材質
PTFE
寸法(mm)
Φ10
タイプ
500L
羽根幅(mm)
50