※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管 細目盛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
容量(mL)
25
TGK品番
0121-03-43-25
注文コード
26572395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
25
TGK品番
0121-03-43-25
全長(mm)
197
栓共通
15/25
外径×高さH(Φmm×mm)
20×185
目盛(mL)
0.2
注意
※目盛精度は本体表示されています。