※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
共通共栓普通摺比色管 ステン目盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
目盛(mL)
1
TGK品番
0121-03-60-27
注文コード
26572876
品番
メモリ1mL
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,171
販売価格(税別)
¥
3,792
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛・TGK品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
TGK品番
0121-03-60-27
栓共通
24/25
外径×高さH(Φmm×mm)
28×250
目盛(mL)
1
仕様
共通摺合せ、シルバーステン目盛
色
茶色
目盛精度(±mL)
0.6
注意
※目盛精度は本体表示してあります。