※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
共通共栓普通摺比色管 ステン目盛
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
TGK品番
0121-03-61-12
注文コード
26572973
品番
メモリ1mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,616
販売価格(税別)
¥
3,287
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛・TGK品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
TGK品番
0121-03-61-12
栓共通
19/28
外径×高さH(Φmm×mm)
23×200
目盛(mL)
1
仕様
共通摺合せ、シルバーステン目盛
色
茶色
目盛精度(±mL)
0.35
注意
※目盛精度は本体表示してあります。