酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の ロールタイプ
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
100
注文コード
26573803
品番
403L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
100
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
3層
用途
その他重量物の緩衝材、重量用
種別
緩衝材(エアー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500