※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TGK(東京硝子器械)の 卓上備品・テーブルウェア
TGK(東京硝子器械)の カスター・卓上用調味料入れ
丸型薬味入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約2
注文コード
26575265
品番
丸型ヤクミ入18センチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズでスタッキングができ収納が便利です。
材質
SUS304
TGK品番
0419-22-42-67
容量(L)
約2
深さ(mm)
85
内径(mm)
180