※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
TGK品番
0419-32-07-63
注文コード
26575983
品番
33612-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
TGK品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-07-63
寸法(mm)
(取手)125×19
色
青
外形寸法(mm)
322×252×53H
材質(取手)
ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)