※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
角バット
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26576053
品番
33608-Y
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,096
販売価格(税別)
¥
4,633
バスケットに入れる
全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-07-70
寸法(mm)
(取手)155×20
色
黄
外形寸法(mm)
406×293×64H
材質(取手)
ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)