曜日別特売
- 個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル 西日本衛材 26576138

- 個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル 西日本衛材 26576138
- 個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル 西日本衛材 26576138

個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26576138品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

マイクロエンボス加工でソフトな使い心地。
ミシン目付きのトイレットペーパー。

材質古紙パルプ100%幅(mm)107ホワイト長さ(m)100種別芯ありタイプシングル香り無香料使用場所トイレグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26576138
2020-03-23
用途: トイレに予備のトイレットペーパーとして置いておく用
サービス業

トイレに置く予備のトイレットペーパーは個別包装してある方が清潔かなと思い試しに購入してみました。紙を剥がしたりするのも思ったよりも面倒ではなく、気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする