トイレのスッキーリ! Sukki‐ri!

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 26576497 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。
(1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単!
(2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。
トイレの床から発生するニオイも消臭します。
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用
【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
「ボトルが上」液残りゼロで香りが続くトイレ用置き型消臭芳香剤

香りさわやかなフローラルソープ 成分香料(天然精油配合)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) トラスコ品番818-5072 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ アズワン品番64-1140-41 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月

商品説明動画

トイレのスッキーリ!Sukki-ri!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
工場トイレ

価格が安く、匂いの持ちも長いので繰り返し購入しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

いい香りです。さかさボトルは残量がみやすくて、安心感があります。使いやすいです。

対象商品:
26576472
2024-08-20
用途:
食品工場にて使用
製造業

他社製品を使用してましたが、最後まで使用できず・・
口コミを見てこちらの製品にしました。
届くのが楽しみです
期待をこめて★★★★★五つ!

2024-11-08
用途:
トイレの芳香剤
卸売・小売業

最後までスッキリ使えました。
掃除担当者の推薦です。

対象商品:
26576472
2024-05-04
用途:
トイレの気になるニオイ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体はトイレの気になるニオイ対策用に使っており、ニオイがきつくなく、しっかり消臭効果もあるため気に入っています。送料の調整時に補充用として購入することが多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48715406
2024-07-06
用途:
トイレ芳香
田中青果 様 (卸売・小売業)

逆さの使用は最後まで使えていいです。香りもとてもいいです

対象商品:
26576472
2024-06-28
用途:
トイレ

いつも使っています。
逆さにして使うので中の液体を全部使い切ってくれるから無くなったのがわかりやすい

対象商品:
73536978
2023-12-25
用途:
自宅のトイレの消臭剤
その他業種

この香りが大好きです。近所のお店をあちこち探しても売っていなくて他の商品で代用しましたが満足出来ません。モノタロウで買えることがわかり今度からはこちらで購入します。見た目も可愛くてお気に入りです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする