※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浅型長バット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26576604 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,514
販売価格(税別)
6,831

同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。

材質SUS304 TGK品番0419-32-08-47 タイプ520型 外形寸法(mm)518×280×87H 容量(L)約10.5 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする