※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットエッジ角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 TGK品番0419-32-09-44 注文コード26577155 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はTGK品番など7種類から選べます 他の種類を見る

フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済

材質SUS304(180-8) TGK品番0419-32-09-44 型式(規格)15枚取 タイプフラットエッジタイプ 外形寸法(mm)235×301 内形寸法(mm)217×283 深さ(mm)45 板厚(mm)0.7
注意
※全サイズ専用フタもございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26577155 - 20841022 21371 角バット 仔犬印(本間製作所) 角バット 仔犬印(本間製作所) 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする