※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バケツ 木製取手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26577889 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥10,030
販売価格(税別)
9,118

つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。

容量(L)10 仕様木製取手、目盛付き TGK品番0419-32-24-12 材質SUS304 深さ(mm)230 内径(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする