※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の バケツ/バケツ型密閉容器
バケツ 木製取手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26577898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥12,568
販売価格(税別)
¥
11,425
バスケットに入れる
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
容量(L)
15
仕様
木製取手、目盛付き
TGK品番
0419-32-24-13
材質
SUS304
深さ(mm)
260
内径(mm)
315