※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステン軟膏ヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)210 注文コード26578144 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)210 TGK品番0419-50-46-13 種別10型 材質(柄部)SUS304 ヘラ長さ(mm)97 材質(ヘラ部)SUS420_J2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26578144 - 30847136 #10 オールステンレス軟膏ヘラ 清水アキラ オールステンレス軟膏ヘラ 清水アキラ 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする