※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
オールステン軟膏ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
250
注文コード
26578169
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
TGK品番
0419-50-46-15
種別
14型
材質(柄部)
SUS304
ヘラ長さ(mm)
137
材質(ヘラ部)
SUS420_J2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26578169
-
30847154
#14
オールステンレス軟膏ヘラ
清水アキラ
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました