※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
支柱 SUS304製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
TGK品番
0437-55-05-04
注文コード
26579185
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
TGK品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕様
座金ナット付き
TGK品番
0437-55-05-04
長さ(mm)
1500
ねじ長さ(mm)
約29
ねじ径(mm)
約10
外径(Φmm)
12