ネピア ロングトイレットロール 無香料

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード26579778 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長さ1.5倍のロングロールタイプ。高密度ソフトエンボス加工で、さらにやわらかになりました。吸水性にも優れているので、温水洗浄後のふき取りにも最適です。フレッシュパルプ100%製品です。

長さ(m)90 香り無香料 タイプシングル 材質フレッシュパルプ100% シリーズネピア 使用場所トイレ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26579787
2024-05-31
用途:
リピートしてます
卸売・小売業

シングルロールだが、十分しっかり使えます。
無香料も嬉しくリピート中。

対象商品:
89828654
2023-11-17
用途:
お客さま用トイレ
卸売・小売業

2倍巻きだと収まりの悪いペーパーホルダーなので、1.5倍が丁度いい。
交換回数が減り助かっています。
使用感も問題ありません。なくならないでほしい!

1人が参考にしています
対象商品:
89828654
2024-03-10
用途:
シャワートイレ
三苫雄吉商店 様 (サービス業)

比較的やわらかいですし使用感は良いです。
おすすめします。

対象商品:
26579787
2023-11-08
用途:
消耗品
製造業

1.5倍の為。補充の手間が少なくて助かっています。

対象商品:
26579787
2022-11-14
用途:
自宅のトイレ
運輸・通信業

柔らかく,紙質が良い、景品でもらったものよりも買ったほうが価値がある

対象商品:
89828654
2022-09-21
用途:
女性用トイレ〜
サービス業

ネピアでダブルでロング(45m)で無香料で〜リクエストにぴったりで、さらに価格もほぼ日本一安い? のでありがたい。ちなみに、男性用トイレには「モノタロウブランドの 芯無し 再生紙製 170m巻き シングルタイプ」を購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
89828654
2022-06-20
用途:
日常使用
教育・研究機関

かなり以前に巻き数の多いタイプを使用した時には、厚みがでてしまいホルダーにセットしづらい、使用開始直後はペーパーが重いため手繰り寄せるだけでミシン目できれてしまう、中心部になるに従い紙の『巻きの強さ』が変わり圧縮されていて使いにくい、等で使用をやめてしまいました。 これらの内容が改善されているようで、かなり使いやすくなっています。これならストレス無く使えそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
26579778
2022-06-16
用途:
消耗品
インテリア こざわ 様 (建設業・工事業)

無香料のトイレットペーパーを探すのが大変なので助かっています。
お客様にも香害で困ってる方もいらっしゃるので無香料しか使いません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする