曜日別特売
36548 PURコーティングメスフラスコ TGK(東京硝子器械) 26580007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PURコーティングメスフラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)50・広口タイプ
内容量1本注文コード26580007品番36548
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。

容量(mL)50・広口タイプ仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)TGK品番0814-11-05-21材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR型式36548透明クラスADIN_ENISO規格1042
注意
※度重なるオートクレーブにより柔軟性と割れ防止機能が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする