※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580104
品番
31938
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
茶目盛のエコノミータイプです。
容量(mL)
100
TGK品番
0814-11-17-15
品番
31938
高さ(mm)
260
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.8
胴径(Φmm)
29
クラス
BDURAN(R)