※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580113
品番
31948
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
茶目盛のエコノミータイプです。
容量(mL)
250
TGK品番
0814-11-17-16
品番
31948
高さ(mm)
335
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.5
胴径(Φmm)
39
クラス
BDURAN(R)