※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580138
品番
31962
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
茶目盛のエコノミータイプです。
容量(mL)
1000
TGK品番
0814-11-17-18
品番
31962
高さ(mm)
465
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
±8
胴径(Φmm)
65
クラス
BDURAN(R)