※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580147
品番
42008
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
容量(mL)
10
TGK品番
0814-11-18-01
品番
42008
高さ(mm)
90
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.3
台座寸法(mm)
(高さ)12
クラス
短型DURAN(R)
胴内径(mm)
17
胴外径(Φmm)
(そそぎ口)22
径(mm)
口内径(注ぎ口含む):約21、上部最大:24
胴内径×胴外径(mm)
17.5×20.5