※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580156
品番
42020
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
容量(mL)
25
TGK品番
0814-11-18-02
品番
42020
高さ(mm)
115
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.5
台座寸法(mm)
(高さ)12
クラス
短型DURAN(R)
胴内径(mm)
22
胴外径(Φmm)
25
径(mm)
(そそぎ口)外径:29、口径:約27、(口径)約22、(上部最大)30