曜日別特売
27716 メスピペット 先端 クラスAS TGK(東京硝子器械) 26580278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスピペット 先端 クラスAS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)0.5
内容量1本注文コード26580278品番27716
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
TGK品番
0814-11-53-27
品番
27716
許容誤差(mL)
±0.2
外径(Φmm)
18
クラス
先端目盛AS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする