※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験関連品
デシケーター中板なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26580953
品番
4201403
参考基準価格(税別)
¥31,070
販売価格(税込)
¥33,835
販売価格(税別)
¥
30,759
バスケットに入れる
仕様
PP穴なしキャップ付き
TGK品番
0837-07-06-01
材質
ホウケイ酸ガラス3.3
全高(mm)
205(底からキャップ部まで約207)
フランジ外径(Φmm)
約213
直径(mm)
(中板)150
注意
※キャップ部は全高に含まれていません。
※上口タイプへの転用はできません。
※このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。
※中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。