※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デシケーター中板なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26580978 品番 4201406
参考基準価格(税別)¥59,630 販売価格(税込) ¥64,937
販売価格(税別)
59,034
仕様PP穴なしキャップ付き TGK品番0837-07-06-03 材質ホウケイ酸ガラス3.3 全高(mm)325 フランジ外径(Φmm)約332 直径(mm)(中板)250 ツバ外径(Φmm)約330
注意
※キャップ部は全高に含まれていません。
※上口タイプへの転用はできません。
※このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。
※中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする