※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験関連品
デシケーター中板なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26580987
品番
4201407
参考基準価格(税別)
¥128,080
販売価格(税込)
¥139,479
販売価格(税別)
¥
126,799
バスケットに入れる
仕様
PP穴なしキャップ付き
TGK品番
0837-07-06-04
材質
ホウケイ酸ガラス3.3
寸法(mm)
上径:約390(つばを含む)、底径:約260、上:約240
高さ(mm)
(本体の中板〜ツバ下まで)約105
全高(mm)
345
フランジ外径(Φmm)
約395
直径(mm)
(中板)300
注意
※キャップ部は全高に含まれていません。
※上口タイプへの転用はできません。
※このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。
※中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。