正面

- 備長炭ドライペット クローゼット用 エステー 26582912 - 備長炭ドライペット クローゼット用 エステー 26582912

備長炭ドライペット クローゼット用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード26582912 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。

用途●袋から取り出し、そのままクローゼット内に吊り下げて使用する。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら、取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】容積約2,400Lのクローゼットに2枚180cm×220cm×60cm【除湿有効期間】1〜2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】240g×2枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(2枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。 タイプクローゼット用 アズワン品番64-1233-18 商品タイプシートタイプ
注意
●幼児のいたずら、誤食に注意する。●本品は食べられない。万一口に入れた場合は、すぐに吐きださせ、うがいをさせる。また飲み込んだ場合は、水または牛乳を飲ませ、ただちに医師に相談する。●薬剤が目に入らないように注意する。万一目に入った場合は、流水で充分に洗ったうえで、ただちに医師に相談する。●薬剤が皮膚、衣類や金属などについたり、こぼれた場合は、水でよく洗い流す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする