※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
トールビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
500
50
100
200
300
500
1000
目盛(mL)
(最低)100
(最低)10
(最低)20
(最低)25
(最低)50
(最低)100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583446
品番
1060BK 500
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,982
販売価格(税別)
¥
1,802
バスケットに入れる
容量(mL)
500
目盛(mL)
(最低)100
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-05-63
目盛間隔
50
直径×高さ(mm)
80×155