TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
円錐遠沈管 ねじ・CAP付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584216
品番
8062CTF-30
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
容量(mL)
30
仕様
ネジ、キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-54
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
28×105
ねじ寸法
410-24