画像準備中

円錐遠沈管 ねじ・CAP・目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26584259 品番8082CTF-10
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
容量(mL)10 仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-58 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105 目盛(mL)0.2 ねじ寸法415-15 目盛精度(±mL)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする