TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
円錐遠沈管 共栓・目盛付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26584268
品番
8084CTF-10
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,483
販売価格(税別)
¥
2,257
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
共栓付き、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-59
色
透明
栓共通
_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×100
目盛(mL)
0.2
目盛精度(±mL)
0.2