※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
丸底遠沈管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584277
品番
8540CTF-50
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
栓なし
TGK品番
0988-04-50-61
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×100
肉厚(mm)
2.4