TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
円錐遠沈管 茶 共栓付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26584487
品番
58064CTF10
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,625
販売価格(税別)
¥
2,386
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
共栓付き
TGK品番
0988-04-50-86
色
茶褐色
栓共通
_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×100