※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26584557
品番
58422CTF100
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥11,374
販売価格(税別)
¥
10,340
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
ネジ・キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-93
色
茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×120
ねじ寸法
430-33