※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ スタンダード 茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26584575
品番
55640FK10S
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,062
販売価格(税別)
¥
3,693
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-03-62
色
茶褐色
栓共通
9
許容誤差(mL)
±0.025